Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Aansluittechniek
  4. Stroomrails en doorverbindingen
  5. Railkoker (toebehoren)
  6. Aftakkast railkoker
  7. KNB32CP15D
  • 
Aftakkast railkoker - Schneider Electric AFT.KAST - KNB32CP15D
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric AFT.KAST

Artikelnr.: 
2850164944
Lev. nr.: 
KNB32CP15D
EAN nr.: 
3606480006234
Producttype: 
KNB32CP15D

Brutoprijs

€ 197,60 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Productdetails



Productdetails

Dit is een 4-polige aftakeenheid met contactdozen voor Canalis KN railkokersysteem met insteekcontacten. Het wordt gebruikt voor de levering van draagbare ladingen die zijn uitgerust met huishoudelijke of industriële pluggen (garage, onderhoudswerkplaats, laboratorium, acculaadkamer, enz.). In deze aftakeenheid kunnen tot 8 apparaten met een breedte van 18 mm (niet meegeleverd) worden opgenomen. De nominale bedrijfsstroom is 32A. De nominale bedrijfsspanning is van 230 VAC tot 500 VAC 50/60 Hz, afhankelijk van de beveiligingsinrichting. Montage met plug-in en vaste polariteit. De polariteit van de aftakeenheid is 3L+N+PE, ontkoppeling door uittrekken. Hij is uitgerust met 1 Schuko-contactdoos (10/16A, 2P+T) en 1 IEC-contactdoos voor industrieel vermogen (16A, 3P+N+T). De aftakeenheid kan loodverzegeld zijn om te voorkomen dat onbevoegden de stroomonderbreker schakelen. Het is geschikt voor TT, IT, TN-S en TN-C aardingssysteem. De kleur is wit RAL 9001. Blindplaat wordt meegeleverd, MCB-stroomonderbreker moet afzonderlijk worden besteld. De kabel biedt IP55-beschermingsgraad conform EN/IEC 60529. Deze biedt IK08 mechanische impactgraden die voldoen aan EN/IEC 62262. Hij voldoet aan IEC 61439-1 en IEC 61439-6. De software voldoet aan het Schneider Green Premium-ecolabel (RoHS, REACh, Product Environmental Profile, End of Life Instructions).


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121600
Conditie/kortingsgroep 102139
Aftakkast railkoker
Kleur Wit
Met grendeling Nee
Breedte 141 mm
Hoogte 165 mm
RAL-nummer 9001
Beschermingsgraad (IP) IP55
Aantal CEE-contactdozen 0
Nom. (meet)stroom bij AC 50 Hz 32 A
 
Aantal polen 4
Faseselectie Nee
Aantal geleiders (excl. aarde) 4
Beveiliging Geen
Aantal contactdozen overig 1
Aantal NEMA-contactdozen 0
Uitvoering wandcontactdozen Wandcontactdoos met randaarde CEE 7/3 (type F) 16A + CEE wcd 5-polig 16 A
Nom. (meet)spanning bij AC 50 Hz 230 - V
Lengte 434 mm
Aftakwijze Contactdoos
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company