In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 279,25 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SONTHEIMER
Sontheimer hv11/16-250a hulpcont.hfds
Artikelnr.: 2700497217
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ORTAC
Ortac Invoermateriaal metrisch Wartel M50 Lichtgrijs 30/38mm Kunststof
Artikelnr.: 2850444615
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ORTAC
Ortac Invoermateriaal metrisch Wartel M63 Lichtgrijs 34/44mm Kunststof
Artikelnr.: 2850444616
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ASN SONTHEIMER
ASN Sontheimer Hoofdschakelaar Lastscheider IP65 4p 100A
Artikelnr.: 2850248504
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
ASN SONTHEIMER
ASN Sontheimer Werkschakelaar 100 A 4P Opbouw IP65
Artikelnr.: 2850248407
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121500
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
300032
|
Lastscheider |
|
| Geschikt voor frontmontage centraal |
Nee
|
| Nom. continustroom Iu |
100 A
|
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V |
30 kW
|
| Diepte |
181 mm
|
| Aantal hulpcontacten als maakcontact |
0
|
| Kleur behuizing |
Grijs
|
| Bedrijfsspanning (meetspanning) |
24 - 690 V
|
| Motoraandrijving geïntegreerd |
Nee
|
| Nom. continustroom, AC-23, 400 V |
70 A
|
| Hoogte |
304 mm
|
| Breedte |
214 mm
|
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Materiaal behuizing |
Kunststof
|
| Uitschakelspoel optioneel |
Nee
|
| Toegelaten korte-duur stroom Icw |
2000 kA
|
| Met voorbereide bekabeling |
Nee
|
| Breedte in module-eenheden |
0
|
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact |
0
|
| Uitvoering van het bedieningselement |
Draaiknop
|
| Uitvoering als noodstopinrichting |
Nee
|
| Uitvoering als hoofdschakelaar |
Ja
|
|---|---|
| Aantal polen |
4
|
| Vergrendelbaar |
Ja
|
| Geschikt voor frontmontage 4-gats |
Nee
|
| Motoraandrijving optioneel |
Nee
|
| Kleur bedieningselement |
Zwart
|
| Uitvoering als werkschakelaar |
Ja
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Schakelvermogen bij 400 V |
30 kW
|
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq |
20 kA
|
| Apparaatbouwvorm |
Compleet apparaat in behuizing ingebouwd
|
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC |
690 V
|
| Geschikt voor tussenbouw |
Nee
|
| Aantal schakelaars |
1
|
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact |
0
|
| Uitvoering als omkeerschakelaar |
Nee
|
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar |
Ja
|
| Geschikt voor vloermontage |
Ja
|
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V |
37 kW
|
| Geschikt voor verdelerinbouw |
Nee
|
| Nom. continustroom, AC-21, 400 V |
100 A
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.