Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 95,30 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
39121501
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
105111
|
Lastscheider |
|
| Uitvoering als noodstopinrichting |
Ja
|
| Geschikt voor frontmontage 4-gats |
Nee
|
| Kleur bedieningselement |
Rood
|
| Geschikt voor tussenbouw |
Nee
|
| Geschikt voor verdelerinbouw |
Nee
|
| Uitvoering als veiligheidsschakelaar |
Nee
|
| Aantal hulpcontacten als wisselcontact |
0
|
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq |
6 kA
|
| Aantal polen |
4
|
| Nom. continustroom, AC-23, 400 V |
13.3 A
|
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact |
1
|
| Beschermingsgraad (NEMA) |
12
|
| Apparaatbouwvorm |
Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
|
| Uitvoering als hoofdschakelaar |
Ja
|
| Nom. continustroom Iu |
20 A
|
| Toegelaten korte-duur stroom Icw |
0.32 kA
|
|---|---|
| Uitvoering van het bedieningselement |
Deurkoppelingsdraaiaandrijving
|
| Uitvoering als omkeerschakelaar |
Nee
|
| Uitschakelspoel optioneel |
Nee
|
| Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC |
690 V
|
| Uitvoering als werkschakelaar |
Ja
|
| Vergrendelbaar |
Ja
|
| Aantal schakelaars |
1
|
| Schakelvermogen bij 400 V |
5.5 kW
|
| Motoraandrijving optioneel |
Nee
|
| Geschikt voor frontmontage centraal |
Ja
|
| Nom. vermogen bij AC-3, 400 V |
5.5 kW
|
| Aantal hulpcontacten als maakcontact |
1
|
| Bedrijfsspanning (meetspanning) |
690 - 690 V
|
| Beschermingsgraad frontzijde (IP) |
IP65
|
| Motoraandrijving geïntegreerd |
Nee
|
| Nom. vermogen, AC-23, 400 V |
5.5 kW
|
| Nom. continustroom, AC-21, 400 V |
20 A
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.