Deze Acti9 iPB is een modulaire drukknop met indicatielampje voor het besturen van elektrische circuits door middel van pulsen. Het is één normaal open contact (NO) met een onderhoudsvrije LED-lichtindicator. De impulsdrukker is grijs. De led is groen en niet verwisselbaar. De fase-gescheiden muur kan worden verdeeld om alle soorten Com busbar toe te staan om door te gaan. Het wordt geleverd met gespreide aansluitklemmen om de aansluiting te vereenvoudigen. Het aanhaalmoment is 1 N.m voor een PZ1-schroevendraaier. De voor de gebruiker nominale bedrijfsspanning is 250 VAC. De nominale bedrijfsstroom is 20A. De werkfrequentie is 50 Hz. De aansluiting biedt stijve koperen kabels van minimaal 0,5 mm² tot maximaal 2x 2,5 mm². De aansluiting is flexibel of met koperkabels van het flensbus van 0,5 mm² minimum tot 2x 2,5 mm² maximum. Het aantal cycli open en dicht (O-C) is 30000. De duurtijd is 30000 met AC22 stroomcategorie onder cos phi=0,8. De voedingsspanning van de indicatielamp bedraagt 110 VAC tot 230 VAC. Het verbruik van het LED-indicatielampje is 0,3 W. De levensduur van de led is 100000 uur met constante lichtefficiëntie. De breedte in 9 mm standen is 2. De afmetingen zijn (B) 18mm x (H) 82mm x (D) 71mm. De vervuilingsgraad is 3. De tropicalisatie is behandeling 2 (relatieve vochtigheid 95% bij 55°C). De bedrijfstemperatuur is van -35°C tot +70°C. De bewaartemperatuur is van -40°C tot +80°C. Het voldoet aan de IEC 60669-1- en IEC 60947-5-1-normen.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Aantal contacten als maakcontact
Schakelstroom
Max. lampvermogen
Schakelspanning
Kleur knop
Inbouwdiepte
Beschermingsgraad (IP)
Aantal contacten als wisselcontact
Aantal contacten als verbreekcontact
Breedte in module-eenheden
Lampspanning
Met signaallamp
Kleur kapje (kalotje)
Lamptype