Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Spanningstype
Schakelfrequentie
Materiaal behuizing
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal halfgeleideruitgangen met meldfunctie
Bedrijfsmiddel-veiligheidsklasse
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Met communicatie-interface RS-232
Max. uitgangsstroom
Analoge uitgang 4 mA ... 20 mA
Omgevingstemperatuur
Max. uitgangsstroom bij beveiligde uitgang
Aantal contactbekrachtigde uitgangen met meldfunctie
Met bewakingsfunctie bijgeschakelde apparaten
Reactietijd
Met overige analoge uitgang
Met tijdfunctie
Met communicatie-interface AS-Interface
Aantal beveiligde contactbekrachtigde uitgangen
Met communicatie-interface CANOpen
Aantal beveiligde halfgeleider uitgangen
Met inschakelvergrendeling
Analoge uitgang -10 V ... +10 V
Min. objectgrootte
Uitvoering elektrische aansluiting
Met communicatie-interface DeviceNet
Nom. stuurspanning bij DC
Met communicatie-interface RS-485
Instelprocedure
Preventieve melding voor storingskans
Breedte sensor
Met communicatie-interface SSI
Uitvoering schakeluitgang
Materiaal optische vlakken
Lichtsoort
Raamopening dwars
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Beschermingsgraad (IP)
Met communicatie-interface PROFIBUS
Analoge uitgang 0 mA ... 20 mA
Uitvoering schakelelement
Met communicatie-interface INTERBUS
Laserbeschermklasse
Met communicatie-interface RS-422
Analoge uitgang 0 V ... 10 V
Raamopening langszijde
Veiligheidstype volgens IEC 61496-1
Hoogte van de sensor
Met communicatie-interface analoog
Met communicatie-interface Ethernet
Met communicatie-interface SSD
Lengte sensor
Tastfunctie