warning

In verband met Pasen hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent

Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
Prijs-, adres- en catalogusinstellingen
undefined - undefined
Geen nieuwe meldingen
person Mijn account
perm_contact_calendar Adresboek
restore Orders
favorite Eerder bestelde artikelen
receipt Facturen
list Bestellijsten
file_download Downloads
Uitloggen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer je account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. Frequentieregelaars en softstarters
  4. Frequentieregelaar =< 1 kV
  5. ATV320U40N4B
  • 
Productvideo's
Schneider Electric ATV320 BOOK 4KW 380 Schneider Electric ATV320 BOOK 4KW 380 Schneider Electric ATV320 BOOK 4KW 380 Schneider Electric ATV320 BOOK 4KW 380 Schneider Electric ATV320 BOOK 4KW 380 Schneider Electric ATV320 BOOK 4KW 380 Schneider Electric ATV320 BOOK 4KW 380 Schneider Electric ATV320 BOOK 4KW 380
Productafbeelding
Schneider Electric ATV320 BOOK 4KW 380 Schneider Electric ATV320 BOOK 4KW 380 Schneider Electric ATV320 BOOK 4KW 380 Schneider Electric ATV320 BOOK 4KW 380 Schneider Electric ATV320 BOOK 4KW 380
 Vorige
  
   

 Volgende
Frequentieregelaar =< 1 kV - Schneider Electric ATV320 BOOK 4KW 380 - ATV320U40N4B
Schneider Electric ATV320 BOOK 4KW 380 
Schneider Electric ATV320 BOOK 4KW 380 
Schneider Electric ATV320 BOOK 4KW 380 
Schneider Electric ATV320 BOOK 4KW 380 
Schneider Electric ATV320 BOOK 4KW 380 
Schneider Electric ATV320 BOOK 4KW 380 
Schneider Electric ATV320 BOOK 4KW 380 
Schneider Electric ATV320 BOOK 4KW 380 
Schneider Electric ATV320 BOOK 4KW 380
Schneider Electric ATV320 BOOK 4KW 380
Schneider Electric ATV320 BOOK 4KW 380
Schneider Electric ATV320 BOOK 4KW 380
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric ATV320 BOOK 4KW 380

Artikelnr.: 
2850163955
Lev. nr.: 
ATV320U40N4B
EAN nr.: 
3606480931284
Producttype: 
ATV320U40N4B

Brutoprijs

€ 1.156,00 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Gerelateerde producten

  • Schneider Electric Scheid verm sch 14a

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Scheid verm sch 14a

    Artikelnr.: 2700330887

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric CANOPEN OPTION MODULE 2XRJ45 ATV6XX/9XX

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric CANOPEN OPTION MODULE 2XRJ45 ATV6XX/9XX

    Artikelnr.: 2850137846

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric BRAKING RESISTOR 60 OHMS 0,16 KW IP20

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric BRAKING RESISTOR 60 OHMS 0,16 KW IP20

    Artikelnr.: 2850298521

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric AC SPOEL 4MH 10A

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric AC SPOEL 4MH 10A

    Artikelnr.: 2850137858

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric ETHERNET IP MODUL

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric ETHERNET IP MODUL

    Artikelnr.: 2850141131

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 4kw 9A AC3 Schroefaansluiting 3cont

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 4kw 9A AC3 Schroefaansluiting 3cont

    Artikelnr.: 2700333341

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric COM KAART PROFINET

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric COM KAART PROFINET

    Artikelnr.: 2850278131

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 4kw 9A AC3 Schroefaansluiting 3cont

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 4kw 9A AC3 Schroefaansluiting 3cont

    Artikelnr.: 2700333301

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Emc filter 15a drie c2=50m c1=20m 9,9w

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Emc filter 15a drie c2=50m c1=20m 9,9w

    Artikelnr.: 2700486817

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

  • Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 4kw 9A AC3 Schroefaansluiting 3cont

    SCHNEIDER ELECTRIC

    Schneider Electric Tesys Magneetschakelaar AC 4kw 9A AC3 Schroefaansluiting 3cont

    Artikelnr.: 2700333321

    

     STK

    Min: 1 STK

    Bekijk alternatief
     Artikel is toegevoegd

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

     Voeg toe

    Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

Technische documenten

Technische documenten 
Productinformatie

Artikelpagina fabrikant


Artikelpagina fabrikant


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Productsheet


Verkoopbrochure

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Handleidingen

Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding


Montagehandleiding


Handleiding


Handleiding


Handleiding

Bekijk meer documenten Bekijk minder documenten
Declaraties (Verklaringen)

DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)


EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)


REACH-verklaring


REACH-verklaring

Certificaten

Normen | Regelgeving | Certificaten


Normen | Regelgeving | Certificaten

Technische documenten
 Terug

Technische documenten

Artikelpagina fabrikant
Artikelpagina fabrikant
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Productsheet
Verkoopbrochure
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Montagehandleiding
Handleiding
Handleiding
Handleiding
DoC-CE verklaring (Declaration of conformity CE)
EPD-verklaring (Environmental Product Declaration)
REACH-verklaring
REACH-verklaring
Normen | Regelgeving | Certificaten
Normen | Regelgeving | Certificaten

Productdetails



Productdetails

Deze Altivar 320 frequentieregelaar kan 3-fase synchrone en asynchrone motoren aansturen. De compacte boekvorm maakt een eenvoudige en compacte installatie in uw automatiseringskasten mogelijk. Het werkt op een nominaal vermogen tot 4kW / 5hp en een nominale spanning van 380V tot 500V AC. Het robuuste ontwerp met IEC 60721-3-3 klasse 3C3 gecoate printplaten vergroot de beschikbaarheid van de machine in zware omgevingsomstandigheden, bijvoorbeeld bij omgevingstemperaturen tot 60°C, zonder extra koeling. Bevat functies voor uiteenlopende toepassingen: koppel- en snelheidsnauwkeurigheid bij zeer lage snelheid, hoge dynamische prestaties met fluxvectorregeling zonder sensor en een uitgebreid frequentiebereik voor hogesnelheidsmotoren. Uitgerust met een parallelle aansluiting van motoren en speciale aandrijvingen met behulp van de spannings-/frequentieverhouding en statische snelheidsnauwkeurigheid en energiebesparing voor open-loop synchrone motoren. De aandrijfsoftware bevat 5 veiligheidsfuncties die helpen om aan alle eisen te voldoen, eventueel in combinatie met een Preventa-veiligheidsmodule. Deze veiligheidsfuncties worden geconfigureerd met behulp van SoMove-software. De Altivar Machine ATV320 is ontworpen voor Original Equipment Manufacturers (OEM's) die voldoen aan eenvoudige en geavanceerde toepassingsvereisten voor verpakking, materiaalbehandeling, textiel, materiaalbewerking en hijsen. Het voldoet aan de internationale normen IEC/EN 61800-5-1 en IEC/EN 61800-3 (immuniteit en geleide en uitgestraalde EMC-emissies). Het is ook CE, UL, CSA, NOM, EAC en RCM gecertificeerd. Montagetoebehoren en externe opties (remweerstanden, netsmoorspoelen, motorspoelen, extra EMC-filters) zijn verkrijgbaar voor Altivar Machine ATV320-aandrijvingen. Het type externe accessoires is afhankelijk van het type aandrijving. Het is ontworpen om in verticale positie (+/- 10°) op een paneel te worden gemonteerd, dankzij 4 bevestigingsgaten. Volledig geïntegreerd in EcoStruxure Machine va


Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39120000
Conditie/kortingsgroep 102159
Frequentieregelaar =< 1 kV
Diepte 245 mm
Aantal analoge ingangen 3
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 1
Aantal digitale uitgangen 1
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 1
Breedte 60 mm
4-kwadrantenbedrijf mogelijk Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Aantal analoge uitgangen 1
Met optische interface Nee
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Ja
Aantal HW-interfaces parallel 0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 0
Hoogte 325 mm
Met bedieningselement Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Ja
Met PC-aansluiting Ja
Ondersteunt protocol voor CAN Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Aantal HW-interfaces overige 1
Aantal digitale ingangen 6
 
Ondersteunt protocol voor MODBUS Ja
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning 4 kW
Type omvormer U-omvormer
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Netspanning 380 - V
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Ja
Nom. uitgangsstroom I2N 9.5 A
Aantal HW-interfaces USB 0
Beschermingsgraad (IP) IP20
Netfrequentie 50/60 Hz
Aantal fasen ingang 3
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning 4 kW
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Ja
Geïntegreerde remchopper Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Ja
Relatieve symmetrische netspanningstolerantie 10 %
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan Nee
Inzet in industriële omgeving toegestaan Ja
Max. uitgangsfrequentie 599 Hz
Aantal interfaces PROFINET 0
Aantal fasen uitgang 3
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Relatieve symmetrische netfrequentietolerantie 5 %
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Max. uitgangsspanning 500 V
Ondersteunt protocol voor BACnet Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company