Rondom Hemelvaartsdag hanteren wij aangepaste levertijden. | Lees hier wat dit voor je betekent
Uitstekende partners voor uw veiligheid!
Inschakelstroombegrenzers verminderen stroompieken die optreden bij het inschakelen van elektrische apparaten
en zorgen zo voor de continuïteit in stroomvoorziening op de bouwplaats
Ze worden bijvoorbeeld gebruikt bij het werken met lasapparatuur, haakse slijpers of cirkelzagen en maken zo veilig werken met zwaar materieel mogelijk
1,5m neopreenkabel H07RN-F 3G1.5
Goedgekeurd voor bouwplaatsen en agrarische sector
Ingang: geaarde stekker
Uitgang: geaarde contactdoos met scharnierend veiligheidsdeksel en hamerteken
Spanning: U = 230 V AC, 50-60 Hz
Geschikt voor 16 A, installatieautomaat met uitschakelkarakteristieken B en C
Max. inschakelfrequentie per minuut: 2-15 (afhankelijk van verbruik)
Max. belasting: 3.500 W
Kleur: zwart/blauw
Getest volgens: DIN EN 50525-2, DIN VDE 0620-2-1
IP44: vreemde voorwerpen en spatwaterdicht
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Beschermingsgraad (IP)
Netspanning
Aantal fasen ingang
Met bedieningselement
Aantal fasen uitgang
Inzet in woon- en kantorenomgeving toegestaan
Nom. uitgangsstroom I2N
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Netfrequentie
Met optische interface
Max. afgegeven vermogen bij lineaire belasting bij meetuitgangsspanning
Max. afgegeven vermogen bij kwadratische belasting bij meetuitgangsspanning
Inzet in industriële omgeving toegestaan
Ondersteunt protocol voor BACnet
Max. uitgangsspanning