Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 334,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 8 STK , besteleenheid 8 STK
Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| Conditie/kortingsgroep |
103206
|
|---|---|
| UNSPSC Code |
39121600
|
Motorstarter combinatie |
|
| Breedte |
54 mm
|
| Aantal hulpcontacten als verbreekcontact |
0
|
| Diepte |
150 mm
|
| Nom. bedrijfsstroom Ie |
20 A
|
| Hoogte |
220 mm
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet |
Nee
|
| Instelbereik overbelastingsbeveiliging |
16 - A
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Nee
|
| Geschikt voor noodstop |
Nee
|
| Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz |
250 - V
|
| Aantal commandoposities |
0
|
| Met transformator |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Nee
|
| Aantal signaallampen |
0
|
| Ondersteunt protocol voor SUCONET |
Nee
|
| Aantal hulpcontacten als maakcontact |
0
|
| Ondersteunt protocol voor LON |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Data-Highway |
Nee
|
|---|---|
| Ondersteunt protocol voor ASI |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Beschermingsgraad (IP) |
IP20
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Met kortsluitactivering |
Ja
|
| Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz |
250 - V
|
| Type stuurspanning |
AC/DC
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging |
Ja
|
| Aansluitwijze hoofdstroomcircuit |
Schroefaansluiting
|
| Nom. stuurspanning bij DC |
250 - V
|
| Met zekering |
Nee
|
| Externe reset mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.