Instelbereik overbelastingsbeveiliging
1 - 1.6 A
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
0.55 kW
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
1.6 A
Aantal commandoposities
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Geschikt voor noodstop
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact
1
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Nom. stuurspanning bij DC
24 - 24 V
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Nom. bedrijfsstroom Ie
1.5 A
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
0 - 0 V
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Externe reset mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Schroefaansluiting
Met kortsluitactivering
Ja
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
55 °C
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase
0.25 kW
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
0 A
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
0 - 0 V
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Ja
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase
0 kW
Type motorstarter
Directstarter
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
50000 A
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V
0 A
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase
0 kW
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Klasse 2
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V
50000 A