Instelbereik overbelastingsbeveiliging
2.5 - 4 A
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V
1.5 kW
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Geschikt voor noodstop
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Nom. bedrijfsstroom bij AC-3, 400 V
4 A
Nom. bedrijfsstroom Ie
3.6 A
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 230 V
50000 A
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Schroefaansluiting
Aantal commandoposities
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal hulpcontacten als maakcontact
1
Externe reset mogelijk
Nee
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
0 - 0 V
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 480 Y/277 V
0 A
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
0
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
0 - 0 V
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 1, 600 Y/347 V
0 A
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Temperatuurgecompenseerde overbelastingsbeveiliging
Ja
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Coördinatieklasse volgens IEC 60947-4-3
Klasse 2
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Nom. stuurspanning bij DC
24 - 24 V
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Met kortsluitactivering
Ja
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Schroefaansluiting
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Nom. vermogen, 460 V, 60Hz, 3-fase
0 kW
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Omgevingstemperatuur, bedrijfsbovengrens
55 °C
Nom. vermogen, 575 V, 60Hz, 3-fase
0 kW
Type motorstarter
Directstarter
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom, type 2, 400 V
50000 A
Nom. vermogen bij AC-3, 230 V, 3-fase
0.75 kW