SIRIUS softstarter S0 32 A, 15 kW/400 V, 40 °C 200-480 V AC, 110-230 V AC/DC Schroefklemmen
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 230 V
Nom. bedrijfsstroom Ie bij 40 °C
Functie
Nom. omgevings(meet)temperatuur zonder derating
Beschermingsgraad (IP)
Type stuurspanning
Nom. spanning Ue
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Geïntegreerde overbelastingsbeveiliging motor
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij DC
Torque control
Met display
Nom. vermogen draaistroommotor, standaardschakeling, bij 400 V
Interne by-pass schakelaar