TeSys T is een motorbeheersysteem dat volledige motorbewaking, controle en bescherming biedt bij gebruik in combinatie met kortsluitbeveiliging en een contactor. TeSys T beheert de meeste kritieke processen en verlaagt de downtime en verhoogt de productiviteit. TeSys T is een flexibel systeem dat naadloos kan worden geĆÆntegreerd in uw automatiseringssysteem met behulp van vijf belangrijke communicatieprotocollen. TeSys T voorspelt wat er gebeurt in het proces, omdat het nauwkeurig stroom, spanning en vermogen bewaakt over een breed bereik. TeSys T heeft een aantal componenten die de flexibiliteit van het systeem vergroten. Deze uitbreidingsmodule voegt functies toe aan de TeSys T-controller. Hiermee wordt een spanningsmeting toegevoegd tussen fasen tot 690 V nominaal en 4 extra ingangen. De module heeft 4 discrete logische ingangen. 24 VDC wordt gebruikt om de module van stroom te voorzien. De module heeft de volgende certificeringen: UL, CSA NOM, ATEX, BV, EAC, RINA, LROS, DNV, ABS, GL, KERI, RMRoS, C-Tick en CCC.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Model
Nom. stuurspanning bij DC
Aantal analoge ingangen
Aantal analoge uitgangen
Beschermingsgraad (IP)
Aantal elektronische uitgangen
Ingang voor aardsluitingsdetectie
Aantal uitgangen, met contact
Ingang voor thermistoraansluiting
Uitvoering elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Ingang voor analoge temperatuurvoeler