Dit product maakt deel uit van de Modicon TM3-serie, een aanbod I/O-uitbreidingsmodules voor Modicon M221, M241, M251 en M262. De analoge ingangsmodule biedt 8 ingangen met 11-bits +-teken en 12-bits resolutie. Het is een ingangsmodule met een nominale voedingsspanning van 24V DC en een stroomverbruik van 35mA bij 5V DC via busconnector zonder belasting, 45mA bij 5V DC via busconnector volledige belasting, 30mA bij 24V DC via externe voeding. Dit product kan variabele snelheidsregelaars of elk apparaat dat is uitgerust met een stroom- of spanningsingang besturen. Er is een isolatie tussen ingang en voeding bij 1500V AC, ingang en interne logica bij 500V AC. Het is voorzien van een verwijderbare schroefklem voor elektrische aansluiting met 3,18mm-trappen voor ingangen en voeding. Het is een IP20-gecertificeerd product. De afmetingen zijn 23,6 mm (breedte) x 70 mm (diepte) x 90 mm (hoogte). Het weegt 0,11 kg. Dit product is gecertificeerd door CE. Het voldoet aan de normen EN/IEC 61131-2 en EN/IEC 61010-2-201. Deze module is compatibel met de logische besturingen Modicon M262, Modicon M241, Modicon M251 en Modicon M221. Hij ondersteunt top hat type TH35-15, top hat type TH35-7.5 rail conform IEC 60715 en plaat of paneel met bevestigingskit montage. De Modicon TM3-uitbreidingsmodules zijn ontworpen met een eenvoudig vergrendelingsmechanisme. Een busuitbreidingsconnector wordt gebruikt om gegevens en de voeding te distribueren wanneer de Modicon TM3-modules met logische controllers worden geassembleerd. Verhoog de prestaties van uw controller met het Modicon TM3 I/O-systeem dat speciaal is ontworpen voor de logische controllers Modicon M221, M241 en M251.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Explosieveiligheidscategorie voor gas
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Uitgang, spanning
Breedte
Uitgang, stroom
Hoogte
Ingang, stroom
Ingang, spanning
Analoge uitgangen, resolutie
Ingang, weerstand
Ingangssignaal configureerbaar
Ingang, weerstandsthermometer
Diepte
Ingang, thermo-element
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Aantal analoge ingangen
Aantal analoge uitgangen
Analoge ingangen, resolutie
Opgenomen vermogen
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Configureerbare analoge uitgangen
Configureerbare analoge ingangen
Uitvoering elektrische aansluiting
SIL conform IEC 61508
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Uitgangssignaal configureerbaar
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)