Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Aantal analoge ingangen
6
Aantal analoge uitgangen
4
Aantal digitale ingangen
8
Aantal digitale uitgangen
8
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Voedingsspanning bij DC
24 - V
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Geschikt voor railmontage
Ja
Ingangsstroom bij signaal 1
6 mA
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Spanningstype voedingsspanning
AC/DC
Uitgangsstroom bij digitale uitgang
0.25 A
Aantal HW-interfaces overige
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Met optische interface
Nee
Vertragingstijd bij signaalwisseling
1.2 - ms
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Analoog ingangssignaal configureerbaar
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Uitgangsspanning bij digitale uitgang
10 - V
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Analoge ingangen, resolutie
14 Bit
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Analoge ingang, spanning
Ja
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Type ingangsspanning
AC/DC
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Analoge uitgangen, resolutie
14 Bit
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Analoge ingang, weerstandsthermometer
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Configureerbare digitale ingangen
Ja
Analoge ingang, stroom
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Analoge uitgang, stroom
Nee
Kortsluitbeveiliging, digitale uitgangen beschikbaar
Ja
Analoge ingang, weerstand
Nee
Configureerbare analoge ingangen
Ja
Analoge ingang, thermo-element
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Analoge uitgang, spanning
Ja
Analoog uitgangssignaal configureerbaar
Ja
Type digitale uitgang
Transistor
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Vlaksteekaansluiting
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Toegestane spanning aan ingang
3 - V
Configureerbare analoge uitgangen
Ja
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Type uitgangsspanning
AC/DC
Configureerbare digitale uitgangen
Ja
SIL conform IEC 61508
Geen