Aantal analoge ingangen
1
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal analoge uitgangen
0
Aantal digitale ingangen
6
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Aantal digitale uitgangen
3
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Voedingsspanning bij DC
19.2 - V
Geschikt voor railmontage
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Met optische interface
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ingangsstroom bij signaal 1
6.1 mA
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Analoge ingang, thermo-element
Ja
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Analoge ingang, weerstandsthermometer
Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Analoge ingang, stroom
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Analoge uitgang, stroom
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Vertragingstijd bij signaalwisseling
0 - ms
Analoog ingangssignaal configureerbaar
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Uitgangsstroom bij digitale uitgang
5 A
Analoge ingang, weerstand
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
2
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Analoge uitgang, spanning
Nee
Kortsluitbeveiliging, digitale uitgangen beschikbaar
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP2X
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Configureerbare digitale uitgangen
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Uitgangsspanning bij digitale uitgang
250 - V
Analoge ingang, spanning
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Analoog uitgangssignaal configureerbaar
Nee
Configureerbare analoge uitgangen
Nee
Configureerbare digitale ingangen
Ja
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Toegestane spanning aan ingang
19.8 - V
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Configureerbare analoge ingangen
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee