Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Aantal analoge ingangen
7
Aantal analoge uitgangen
1
Spanningstype voedingsspanning
DC
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Voedingsspanning bij DC
18 - 30 V
Ingang, thermo-element
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Geschikt voor railmontage
Ja
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Uitvoering elektrische aansluiting
Insteekaansluiting (Plug-in)
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal HW-interfaces overige
1
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Configureerbare analoge ingangen
Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ingang, weerstandsthermometer
Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ingangssignaal configureerbaar
Ja
Configureerbare analoge uitgangen
Ja
Uitgangssignaal configureerbaar
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
SIL conform IEC 61508
Geen
Analoge ingangen, resolutie
16 Bit
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee