Aantal analoge ingangen
0
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Aantal analoge uitgangen
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Voedingsspanning bij DC
19.2 - 30 V
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ingang, thermo-element
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Voedingsspanning bij AC 60Hz
0 - 0 V
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Analoge ingangen, resolutie
24 Bit
Ingang, weerstandsthermometer
Ja
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Configureerbare analoge ingangen
Nee
Ingangssignaal configureerbaar
Nee
Uitgangssignaal configureerbaar
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Voedingsspanning bij AC 50Hz
0 - 0 V
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Configureerbare analoge uitgangen
Nee