Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Aantal analoge ingangen
4
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal analoge uitgangen
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Voedingsspanning bij DC
19.2 - 28.8 V
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Insteekaansluiting (Plug-in)
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Analoge ingangen, resolutie
16 Bit
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ingangssignaal configureerbaar
Ja
Ingang, thermo-element
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ingang, weerstandsthermometer
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Configureerbare analoge ingangen
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee