Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Aantal analoge ingangen
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal analoge uitgangen
2
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Voedingsspanning bij DC
19.2 - 28.8 V
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Uitgangssignaal configureerbaar
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Insteekaansluiting (Plug-in)
Analoge uitgangen, resolutie
16 Bit
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Aantal interfaces PROFINET
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Configureerbare analoge uitgangen
Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee