Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
1
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Met inplug-modules, digitale I/O
Nee
Met inplug-modules, analoge I/O
Nee
Met inplug-modules, communicatiemodules
Nee
Met geïntegreerde stroomvoorziening
Nee
Met inplug-modules, functie- en technologie-module
Nee
Met inplug-modules, centrale modules
Nee
Met inplug-modules, overige
Nee
Met potentiaalscheiding
Ja
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ingangsspanning bij DC
20.4 - 26.4 V
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Veerklemaansluiting
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Level a
Met buskoppelaar voor modulaire stationsopbouw
Ja
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Max. uitgangsstroom bij AC 60 Hz
0 A
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz
0 A
Aantal interfaces PROFINET
0
Max. primaire stroom bij AC 50 Hz
0 A
Uitgangsspanning bij DC
20.4 - 26.4 V
Max. primaire stroom bij AC 60 Hz
0 A
SIL conform IEC 61508
Geen
Max. primaire stroom bij DC
10 A
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Max. uitgangsstroom bij DC
10 A
Bluetooth-netwerk standaard
Nee