Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroef-/veerklemaansluiting
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
1
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Geschikt voor railmontage
Ja
Aantal HW-interfaces overige
0
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Met inplug-modules, digitale I/O
Ja
Met inplug-modules, analoge I/O
Ja
Met inplug-modules, communicatiemodules
Ja
Met inplug-modules, functie- en technologie-module
Ja
Met inplug-modules, centrale modules
Ja
Met inplug-modules, overige
Ja
Met potentiaalscheiding
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Met geïntegreerde stroomvoorziening
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Max. primaire stroom bij DC
0.14 A
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Nee
Met buskoppelaar voor modulaire stationsopbouw
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ingangsspanning bij DC
20.4 - 28.8 V
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen