Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
2
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
1
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Met optische interface
Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor ASI
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Met inplug-modules, digitale I/O
Ja
Met inplug-modules, analoge I/O
Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Met inplug-modules, communicatiemodules
Ja
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Met inplug-modules, functie- en technologie-module
Ja
Geschikt voor railmontage
Ja
Met inplug-modules, centrale modules
Ja
Met inplug-modules, overige
Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ja
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Met buskoppelaar voor modulaire stationsopbouw
Ja
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Aantal interfaces PROFINET
2
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Ingangsspanning bij DC
19.2 - 28.8 V
Max. primaire stroom bij DC
0.7 A
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee