Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ja
Aantal digitale ingangen
8
Aantal digitale uitgangen
0
Geschikt voor railmontage
Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ingangsstroom bij signaal 1
3.7 mA
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Met optische interface
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Configureerbare digitale ingangen
Ja
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Ja
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Level e
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Spanningstype voedingsspanning
DC
Toegestane spanning aan ingang
-30 - 30 V
Type digitale uitgang
Geen
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Vertragingstijd bij signaalwisseling
0.4 - 20 ms
Voedingsspanning bij DC
19.2 - 28.8 V
Wand-/directmontage mogelijk
Nee