Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Geschikt voor drukregeling
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Geschikt voor elektronische positionering
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Geschikt voor incremental-data-acquisitie
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Geschikt voor registratie absolute waarde
Nee
Geschikt voor fluxregeling
Nee
Geschikt voor fluxmeting
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Geschikt voor baansturing
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Geschikt voor nok-besturing
Nee
Geschikt voor vliegende zaag
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Geschikt voor multi-asbesturing
Nee
Spanningstype voedingsspanning
DC
Geschikt voor eenas-regeling
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Geschikt voor multi-aspositionering
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Geschikt voor eenas-positionering
Nee
Functieblok automatische reset
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Functieblok aanrakingsvrij werkende beveiligingsinrichtingen
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Functieblok bedrijfssoortenselectie
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Functieblok inschakelvergrendeling
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Functieblok toegangscontrole
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Functieblok toestemtoets
Nee
Met optische interface
Nee
Functieblok tweehandschakeling
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Geschikt voor railmontage
Ja
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Hulpcontactblokcontrole functieblok
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Geschikt voor temperatuurregeling
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
2
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
SIL conform IEC 61508
Geen
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen