Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Geschikt voor drukregeling
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Geschikt voor elektronische positionering
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Geschikt voor incremental-data-acquisitie
Nee
Geschikt voor registratie absolute waarde
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Geschikt voor fluxregeling
Nee
Geschikt voor fluxmeting
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Geschikt voor baansturing
Nee
Spanningstype voedingsspanning
DC
Geschikt voor nok-besturing
Nee
Geschikt voor vliegende zaag
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Geschikt voor multi-asbesturing
Nee
Geschikt voor eenas-regeling
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Geschikt voor multi-aspositionering
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Geschikt voor eenas-positionering
Nee
Functieblok automatische reset
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Functieblok aanrakingsvrij werkende beveiligingsinrichtingen
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Functieblok bedrijfssoortenselectie
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Functieblok inschakelvergrendeling
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Functieblok toegangscontrole
Nee
Functieblok toestemtoets
Nee
Met optische interface
Nee
Functieblok tweehandschakeling
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Geschikt voor temperatuurregeling
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Hulpcontactblokcontrole functieblok
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
2
Aantal interfaces PROFINET
0
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Wand-/directmontage mogelijk
Nee