Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer je project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om je ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geef je toestemming dat de cookies worden opgeslagen op je apparaat.

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.

Wil je doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. PLC, industriële pc en software
  4. I/O modules (input/output) Veldbus
  5. Veldbus (dec) periferie - functie-/technologiemodule
  6. 7MH41386BA000CU0
  • 
Veldbus (dec) periferie - functie-/technologiemodule - Siemens SIMATIC ET 200SP TM SIWAREX WP351 HF - 7MH41386BA000CU0
SIEMENS

Siemens SIMATIC ET 200SP TM SIWAREX WP351 HF

Artikelnr.: 
2850659396
Lev. nr.: 
7MH41386BA000CU0
EAN nr.: 
4047623603610
Producttype: 
7MH41386BA000CU0

Brutoprijs

€ 1.535,50 / STK

Log in alsjeblieft

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121400
Conditie/kortingsgroep 120007
Veldbus (dec) periferie - functie-/technologiemodule
Aantal HW-interfaces USB 0
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Frequentiemeting Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 0
Breedte 20 mm
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Spanningstype voedingsspanning DC
Hoogte 57 mm
Diepte 72 mm
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 1
Geschikt voor CNC Nee
Aantal HW-interfaces parallel 0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Met optische interface Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Geschikt voor fluxregeling Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
Aantal HW-interfaces overige 0
Rackmontage mogelijk Ja
Met lasbesturing Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Nee
Geschikt voor eenas-positionering Nee
Systeemcomponenten Ja
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Tellen mogelijk Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Geschikt voor SSI Nee
Geschikt voor railmontage Ja
Wegen mogelijk Ja
 
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
Geschikt voor drukregeling Nee
Frontinbouw mogelijk Ja
Geschikt voor elektronische positionering Nee
Wand-/directmontage mogelijk Nee
Geschikt voor NC Nee
Functieblok inschakelvergrendeling Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Geschikt voor fluxmeting Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk Nee
Voedingsspanning bij DC 19.2 - 28.8 V
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Aantal interfaces PROFINET 0
Geschikt voor vliegende zaag Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Functieblok toestemtoets Nee
Geschikt voor baansturing Nee
Functieblok toegangscontrole Nee
Functieblok bedrijfssoortenselectie Nee
IO-Link Master Nee
Bluetooth-netwerk standaard Nee
Hulpcontactblokcontrole functieblok Nee
Functieblok aanrakingsvrij werkende beveiligingsinrichtingen Nee
Geschikt voor nok-besturing Nee
Aantal HW-interfaces Wireless 0
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Functieblok tweehandschakeling Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Geschikt voor multi-aspositionering Nee
Radio standaard GSM Nee
Functieblok noodstop Nee
Geschikt voor multi-asbesturing Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Radio standaard GPRS Nee
Radiostandaard WLAN 802.11 Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Functieblok automatische reset Nee
Radio standaard UMTS Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Geschikt voor temperatuurregeling Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering. 

Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer je cookie-instellingen

Als je cookies uitschakelt, kun je de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerDatabeveiliging

Cookievoorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. Je kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor je toestemming vereist is of je voorkeuren beheren. Je kunt je toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van je gegevens in de VS. Indien je kiest voor “Accepteer alles”, stem je ook in met art.49 GDPR dat je data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar je persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company