Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Type digitale uitgang
Transistor
Toegestane spanning aan uitgang
12 - 30 V
Toegestane spanning aan ingang
0 - 0 V
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Ja
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces overige
1
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Uitvoering elektrische aansluiting bij motoruitgang
Insteekaansluiting (Plug-in)
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Met optische interface
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Nom. motorstroom (meetstroom)
0 - 3.5 A
Met thermische motorbeveiliging
Ja
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Met motorstroom parametrisering
Ja
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Beschermingsgraad (NEMA)
1
Uitvoering elektrische aansluiting
Insteekaansluiting (Plug-in)
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Voedingsspanning bij DC
18 - 30 V
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen