Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Toegestane spanning aan uitgang
0 - V
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Toegestane spanning aan ingang
0 - V
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Met optische interface
Nee
Aantal HW-interfaces overige
2
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Met thermische motorbeveiliging
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Type digitale uitgang
Geen
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting bij motoruitgang
Schroefaansluiting
Met motorstroom parametrisering
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Insteekaansluiting (Plug-in)
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Voedingsspanning bij DC
20.4 - V
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Nom. motorstroom (meetstroom)
0.76 - A
Aantal interfaces PROFINET
0
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen