Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Toegestane spanning aan uitgang
0 - V
Aantal HW-interfaces overige
2
Toegestane spanning aan ingang
0 - V
Spanningstype voedingsspanning
DC
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting bij motoruitgang
Schroefaansluiting
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Nom. motorstroom (meetstroom)
4 - A
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Met motorstroom parametrisering
Nee
Met thermische motorbeveiliging
Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Type digitale uitgang
Geen
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Uitvoering elektrische aansluiting
Insteekaansluiting (Plug-in)
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Voedingsspanning bij DC
20.4 - V
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen