Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Toegestane spanning aan uitgang
0 - V
Toegestane spanning aan ingang
0 - V
Spanningstype voedingsspanning
DC
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces overige
2
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Level d
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Met optische interface
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting bij motoruitgang
Schroefaansluiting
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Met motorstroom parametrisering
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Met thermische motorbeveiliging
Ja
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Type digitale uitgang
Geen
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Nom. motorstroom (meetstroom)
0.5 - A
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Insteekaansluiting (Plug-in)
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Voedingsspanning bij DC
20.4 - V
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee