Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Toegestane spanning aan uitgang
0 - V
Toegestane spanning aan ingang
0 - V
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ja
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces overige
2
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Type digitale uitgang
Geen
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting bij motoruitgang
Schroefaansluiting
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Met optische interface
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Nom. motorstroom (meetstroom)
4 - A
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Kortsluitbeveiliging, uitgangen beschikbaar
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Voedingsspanning bij DC
20.4 - V
Met thermische motorbeveiliging
Ja
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Insteekaansluiting (Plug-in)
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Met motorstroom parametrisering
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Level d
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee