Rexel-logo
place Vind een vestiging
timer Bespaar tijd
person Inloggen
shopping_cart
0
Winkelwagen
menu_book
Assortiment
handshake
Over Rexel
laptop
Digitale bestelhulpen
person
Creëer uw account
settings
Calculatoren
Neem contact op


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Verbeter uw zoekopdracht
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

  1. Home
  2. Industriele componenten
  3. PLC, industriële pc en software
  4. I/O modules (input/output) Veldbus
  5. Veldbus (dec) periferie - voedings- en segmentmodule
  6. NTSPCM0808HK
  • 
Veldbus (dec) periferie - voedings- en segmentmodule - Schneider Electric Modicon Edge I/O NTS - Standaard distributie Module + base - 0V DC - 8 - NTSPCM0808HK
SCHNEIDER ELECTRIC

Schneider Electric Modicon Edge I/O NTS - Standaard distributie Module + base - 0V DC - 8

Artikelnr: 
2850655253
Lev. nr.: 
NTSPCM0808HK
EAN nr: 
3606486878118
Product type: 
NTSPCM0808HK

Brutoprijs

€ 60,85 / STK

Log in aub

Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.



Dit artikel wordt niet meer gevoerd

Beschikbare kabellengtes
 STK

Min: 1 STK

Bekijk alternatief
 Artikel is toegevoegd


Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging

 Voeg toe
  

Technische documenten

Technische documenten 
Technische documenten
 Terug

Technische documenten



Technische specificaties



Technische specificaties

Voldoet dit artikel aan de gewenste vereisten?

Bekijk waarnodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.



Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar

Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren

Selecteer 1 attribuut om te zoeken
Algemene informatie
UNSPSC Code 39121500
Conditie/kortingsgroep 102162
Veldbus (dec) periferie - voedings- en segmentmodule
Spanningstype voedingsspanning DC
Breedte 15 mm
Ondersteunt protocol TCP/IP Nee
Hoogte 100 mm
Ondersteunt protocol voor KNX Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet 0
Aantal HW-interfaces serieel RS-232 0
Geschikt voor veiligheidsfunctie Nee
Diepte 80 mm
Aantal HW-interfaces serieel RS-485 0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET Nee
Aantal HW-interfaces USB 0
Aantal HW-interfaces overige 0
Ondersteunt protocol voor LON Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422 0
Aantal HW-interfaces serieel TTY 0
Ondersteunt protocol voor CAN Nee
Aantal HW-interfaces parallel 0
Ondersteunt protocol voor ASI Nee
Bluetooth-netwerk standaard Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS Nee
Met optische interface Nee
Explosieveiligheidscategorie voor stof Geen
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS Nee
Aantal interfaces PROFINET 0
 
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk Ja
Geschikt voor railmontage Ja
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p Nee
Uitvoering elektrische aansluiting Schroef-/veerklemaansluiting
Busdiagnose mogelijk Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Nee
Explosieveiligheidscategorie voor gas Geen
Radiostandaard WLAN 802.11 Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus Nee
Met potentiaalscheiding Ja
Radio standaard GSM Nee
Beschermingsgraad (IP) IP20
SIL conform IEC 61508 Geen
Frontinbouw mogelijk Nee
Rackmontage mogelijk Nee
Afstandsmodule Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) Nee
Met voedingsmodule Nee
Geschikt als segmentmodule Ja
Systeemcomponenten Nee
Aantal HW-interfaces Wireless 0
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS Nee
Radio standaard UMTS Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1 Geen
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe Nee
Wand-/directmontage mogelijk Nee
Radio standaard GPRS Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work Nee
Deel dit product
Vink onderstaande checkbox aan om verder te gaan.


F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.

Assortiment
Assortiment
  • E-mobility
  • Zonne-energie en energieopslag
  • Verwarmen, Koelen en Ventileren
  • Installatiemateriaal en buizen
  • Installatiekasten en verdeelinrichtingen
  • Schakelmateriaal
  • Kabel
  • Verlichting
  • Kabeldraagsystemen en goten
  • Industriële componenten
  • Datacommunicatie
  • Domotica
  • Brand, toegang en inbraak
  • Gereedschap en PBM
Klantenservice
Klantenservice
  • Contact
  • Levering & afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
Over Rexel
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • Werken bij Rexel
  • Rexel-app
  • Catalogi
Diensten
Diensten
  • Opleidingen
  • Technische ondersteuning
  • Logistieke oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshopfuncties
  • Calculatoren
Rexel op social mediasocial mediasocial mediasocial mediasocial media
Trots op onze certificeringen1-7-22-mvo-logoDEKRA-iso-9001-2015-2021-logo
Download de Rexel-appGoogle-play-logo-240x76Appstore-logo-240x76
  • ©2026 Rexel
  • Leveringsvoorwaarden
  • Privacy en veiligheid
  • Internationale sites open_in_new
  • Veiligheid
  • Cookie-instellingen
Rexel logo

A Rexel Group Company
https://www.rexel.com

A Rexel Group Company
© www.rexel.com

A Rexel Group Company