Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Spanningstype voedingsspanning
DC
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Voedingsspanning bij AC 50Hz
0 - 0 V
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Voedingsspanning bij DC
18 - 32 V
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Geschikt voor railmontage
Ja
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Met optische interface
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Voedingsspanning bij AC 60Hz
0 - 0 V
Met potentiaalscheiding
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Geschikt als segmentmodule
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee