Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal HW-interfaces USB
0
Voedingsspanning bij AC 50Hz
0 - 0 V
Voedingsspanning bij DC
18 - 31.2 V
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Met optische interface
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Met potentiaalscheiding
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Uitvoering elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Geschikt voor railmontage
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Geschikt als segmentmodule
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Voedingsspanning bij AC 60Hz
0 - 0 V