Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
ATEX stof-Ex-Beveiliging. Cat. 3D
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Voedingsspanning bij DC
24 - 24 V
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Met optische interface
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Met potentiaalscheiding
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Uitvoering elektrische aansluiting
Veerklemaansluiting
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Geschikt als segmentmodule
Ja
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Veldbusaansluiting via separate buskoppelaar mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
SIL conform IEC 61508
Geen
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee