The 9496 socket is connected to IS1+ BusRail 9494 and provides three slots for the 9442 CPU modules and 9445 power modules. The CPU and power modules can be installed redundantly. The socket and the BusRail are used to connect the I/O modules with the high-speed data bus and the I.S. power supply. The bus protocol and RS485 address are defined using a rotary switch. The socket is installed on a DIN rail and can be screwed onto a metal mounting plate for increased ambient loads (vibrations, temperatures up to +75 °C (167° F)). IS1+ Remote I/O, Base for CPU and power module For Zone 2, Type: 9496/35-03-00, Number of slots: 3, Protocols: EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS DP V1 PNO red. HART, PROFIBUS DP V1 STAHL red. HART, PROFINET, Application range (zones): 2, Nominal voltage: 24,00 V, min. ambient temperature: -40°C, max. ambient temperature: +65°C, Length: 167 mm, Width: 96,5 mm, Gas explosion protection: II 3 G Ex ia IIC T4 Gc, For further information, see: r-stahl.co
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Hoogte
Diepte
Type ingangsspanning
Ingangsspanning bij AC 50 Hz
Uitgangsspanning bij AC 50 Hz
Redundantiemogelijkheid
Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz
Uitgangsspanning bij AC 60 Hz
Ingangsspanning bij DC
Uitgangsspanning bij DC
Max. primaire stroom bij DC
Max. uitgangsstroom bij AC 60 Hz
Ingangsspanning bij AC 60 Hz
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Type uitgangsspanning
Max. primaire stroom bij AC 50 Hz
Max. uitgangsstroom bij DC
Max. primaire stroom bij AC 60 Hz