The series 9444/12 power module supplies up to eight IS1+ I/O modules, including the connected field circuits, with intrinsically safe energy. A 24 V DC external power supply is required. The power module can be replaced while the system is in operation and without having to disconnect the power supply (i.e. hot swapped). Remote I/O IS1, Ethernet power module For Zone 1, Type: 9444/12-11, Application range (zones): 1 2, Nominal voltage: 24 V DC, Current con. (w/o I/O modules): 0.36 A at 24 V DC, Current con. (w 8 I/O modules): Approx. 2.6 A at 24 V DC, Auxiliary power: Via base 9492/12-11-..., min. ambient temperature: -20°C, max. ambient temperature: +65°C, Gas explosion protection, II 2 (1) G Ex d e [ia Ga] IIC T4 Gb, Dust explosion protection: II (1) D [Ex ia Da] IIIC, For further information, see: r-stahl.com WebCode 9444A
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Breedte
Hoogte
Diepte
Type ingangsspanning
Ingangsspanning bij AC 50 Hz
Uitgangsspanning bij AC 60 Hz
Uitgangsspanning bij AC 50 Hz
Max. uitgangsstroom bij AC 50 Hz
Max. uitgangsstroom bij AC 60 Hz
Type uitgangsspanning
Uitgangsspanning bij DC
Max. primaire stroom bij DC
Redundantiemogelijkheid
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ingangsspanning bij AC 60 Hz
Ingangsspanning bij DC
Max. uitgangsstroom bij DC
Max. primaire stroom bij AC 50 Hz
Max. primaire stroom bij AC 60 Hz