Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Voedingsspanning bij DC
12 - V
Aantal analoge ingangen
4
Aantal analoge uitgangen
0
Aantal digitale ingangen
8
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal digitale uitgangen
4
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Met optische interface
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
1
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Redundantiemogelijkheid
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces overige
1
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen