Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Voedingsspanning bij DC
24 - V
Aantal analoge ingangen
4
Aantal analoge uitgangen
0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal digitale ingangen
8
Aantal digitale uitgangen
4
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
1
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Redundantiemogelijkheid
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Spanningstype voedingsspanning
DC
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Aantal HW-interfaces overige
1
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
SIL conform IEC 61508
Geen
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee