Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Voedingsspanning bij DC
24 - V
Aantal analoge ingangen
6
Aantal analoge uitgangen
0
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Aantal digitale ingangen
12
Aantal digitale uitgangen
8
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Aantal HW-interfaces serieel TTY
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Spanningstype voedingsspanning
DC
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
1
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Aantal HW-interfaces overige
1
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Redundantiemogelijkheid
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Beschermingsgraad (IP)
IP20
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
SIL conform IEC 61508
Geen
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherCAT
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee