Explosieveiligheidscategorie voor gas
Geen
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Aantal analoge ingangen
0
Spanningstype voedingsspanning
AC
Aantal analoge uitgangen
0
Aantal digitale ingangen
16
Aantal digitale uitgangen
16
Aantal relaisuitgangen
16
Geschikt voor railmontage
Ja
Bewerkingstijd (1K, binaire instructie)
0.065 ms
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
1
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Redundantiemogelijkheid
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Met optische interface
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Aantal interfaces PROFINET
0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Aantal HW-interfaces overige
0
Performance Level volgens EN ISO 13849-1
Geen
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Geheugenuitbreiding mogelijk
Ja
Voedingsspanning bij AC 50Hz
100 - 240 V
SIL conform IEC 61508
Geen
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Voedingsspanning bij AC 60Hz
100 - 240 V
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee