Geheugenuitbreiding mogelijk
Ja
Aantal analoge ingangen
0
Aantal analoge uitgangen
0
Aantal digitale ingangen
64
Aantal digitale uitgangen
64
Geschikt voor railmontage
Ja
Ondersteunt protocol TCP/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Bewerkingstijd (1K, binaire instructie)
0.065 ms
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
1
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Spanningstype voedingsspanning
AC
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Met optische interface
Nee
Voedingsspanning bij AC 50Hz
100 - 240 V
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Aantal interfaces PROFINET
0
Voedingsspanning bij AC 60Hz
100 - 240 V
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Wand-/directmontage mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee