Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Aantal analoge ingangen
0
Aantal analoge uitgangen
0
Aantal digitale ingangen
14
Aantal digitale uitgangen
10
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Geschikt voor railmontage
Ja
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Aantal HW-interfaces USB
0
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Spanningstype voedingsspanning
DC
Geheugenuitbreiding mogelijk
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Nee
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Geheugenomvang
1000 kByte
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Redundantiemogelijkheid
Nee
Aantal interfaces PROFINET
1
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Bewerkingstijd (1K, binaire instructie)
0.037 ms
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Voedingsspanning bij DC
20.4 - 28.8 V
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Aantal HW-interfaces parallel
0
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor ASI
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Bluetooth-netwerk standaard
Nee