Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. Je kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf je voorkeur instellen. Je kunt je voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van je gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op productprijzen en beschikbaarheid.
Wil je doorgaan met wijzigen?
Je hebt nog een offerte in je winkelwagen. Wanneer je dit artikel toevoegt zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Brutoprijs
€ 2.590,00 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
SIEMENS
Siemens SIMATIC S7-1500 CPU 1515-2 PN
Artikelnr.: 2850458650
Min: 1 STK
Controleer de voorraad beschikbaarheid via uw Rexel vestiging
Bekijk waar nodig andere artikelen met vergelijkbare technische eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Er zijn helaas geen andere artikelen met dezelfde technische eigenschappen beschikbaar
Pas de zoekcriteria aan om andere artikelen te kunnen selecteren
Algemene informatie |
|
| UNSPSC Code |
23150000
|
|---|---|
| Conditie/kortingsgroep |
120027
|
PLC basiseenheid |
|
| Geschikt voor veiligheidsfunctie |
Ja
|
| Breedte |
70 mm
|
| Hoogte |
147 mm
|
| Diepte |
129 mm
|
| Met optische interface |
Nee
|
| Bewerkingstijd (1K, binaire instructie) |
0.006 ms
|
| Met display |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIBUS |
Ja
|
| Spanningstype voedingsspanning |
DC
|
| Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces industrieel ethernet |
2
|
| Ondersteunt protocol voor CAN |
Nee
|
| Geheugenuitbreiding mogelijk |
Nee
|
| Model |
Modulair
|
| Redundantiemogelijkheid |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib) |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP |
Nee
|
| Ondersteunt protocol TCP/IP |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor MODBUS |
Ja
|
| Geheugenomvang |
10500 kByte
|
| Ondersteunt protocol voor overige bussystemen |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET IO |
Ja
|
|---|---|
| Frontinbouw mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt Protocol voor SERCOS |
Nee
|
| Aantal HW-interfaces serieel RS-485 |
1
|
| Geschikt voor railmontage |
Ja
|
| Performance Level volgens EN ISO 13849-1 |
Level e
|
| Wand-/directmontage mogelijk |
Nee
|
| Systeemcomponenten |
Ja
|
| Explosieveiligheidscategorie voor gas |
ATEX gas-Ex-Beveiliging. Cat. 3G
|
| Explosieveiligheidscategorie voor stof |
Geen
|
| Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety |
Nee
|
| Aantal interfaces PROFINET |
2
|
| Voedingsspanning bij DC |
19.2 - 28.8 V
|
| SIL conform IEC 61508 |
3
|
| Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA |
Nee
|
| Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia) |
Nee
|
| Rackmontage mogelijk |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor DNP3 |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor PROFIsafe |
Ja
|
| Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus |
Nee
|
| Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p |
Nee
|
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben in klimaatverandering.
Wij willen je vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.