Explosieveiligheidscategorie voor gas
ATEX gas-Ex-Beveiliging, Cat. 3G
Explosieveiligheidscategorie voor stof
Geen
Aantal analoge ingangen
2
Aantal analoge uitgangen
0
Ondersteunt protocol voor ASI
Ja
Geheugenuitbreiding mogelijk
Nee
Aantal digitale ingangen
8
Aantal digitale uitgangen
6
Geschikt voor railmontage
Ja
Bewerkingstijd (1K, binaire instructie)
0.085 ms
Ondersteunt protocol voor Data-Highway
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-232
0
Ondersteunt protocol voor PROFIBUS
Ja
Aantal HW-interfaces industrieel ethernet
1
Spanningstype voedingsspanning
DC
Ondersteunt protocol voor LON
Nee
Ondersteunt protocol voor AS-Interface Safety at Work
Nee
Aantal HW-interfaces overige
0
Ondersteunt protocol voor MODBUS
Ja
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ia)
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-485
0
Ondersteunt protocol TCP/IP
Ja
Ondersteunt protocol voor EtherNet/IP
Nee
Ondersteunt protocol voor CAN
Nee
Geschikt voor veiligheidsfunctie
Nee
Ondersteunt protocol voor overige bussystemen
Ja
Wand-/directmontage mogelijk
Ja
Ondersteunt protocol voor INTERBUS-Safety
Nee
Aantal HW-interfaces serieel RS-422
0
Ondersteunt protocol voor KNX
Nee
Ondersteunt protocol voor INTERBUS
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet Safety
Nee
Bluetooth-netwerk standaard
Nee
Aantal HW-interfaces parallel
0
Redundantiemogelijkheid
Nee
Ondersteunt protocol voor SafetyBUS p
Nee
Bijbehorend bedrijfsmiddel (Ex ib)
Nee
Aantal HW-interfaces USB
0
Radiostandaard WLAN 802.11
Nee
Ondersteunt protocol voor DeviceNet
Nee
Met optische interface
Nee
Ondersteunt protocol voor SUCONET
Nee
Ondersteunt Protocol voor SERCOS
Nee
Voedingsspanning bij DC
20.4 - 28.8 V
Ondersteunt protocol voor PROFINET CBA
Nee
Ondersteunt protocol voor PROFINET IO
Ja
Ondersteunt protocol voor Foundation Fieldbus
Nee
Aantal interfaces PROFINET
1
Aantal HW-interfaces Wireless
0
Ondersteunt protocol voor PROFIsafe
Nee