Dit product maakt deel uit van het CANopen-assortiment, een aanbod van aansluitingscomponenten. Deze CANopen standaard kabel is een low smoke, zero halogen en flame-retardant kabel, een accessoire van de frequentieregelaar. Deze kabel is 50 meter lang. Het brede scala aan bedrijfstemperaturen tussen 5°C en 60°C maakt het geschikt voor een standaard omgeving, vaste installatie. De kabelconfiguratie is (2 x 22AWG) + (2 x 24AWG). Het is een IP20-gecertificeerd product. Het weegt 4,93 kg. De kabel is compatibel met Altivar 32-communicatiebussen en -netwerken. Het is geschikt voor gebruik in materiaalbehandeling, hijsen, houtmachines, verwerkingsmachines, textielmachines en verpakkingstoepassingen. Dit product is gecertificeerd door CE. Aansluiting via SUB-D-connector met VWA3618 CANopen-kaart. Dit gamma is open voor alle communicatienetwerken, toepassingen, gebruikers, en verstrekt ingenieuze oplossingen voor alle specifieke vereisten.
Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Lengte
Functie
Geschikt voor ingangskaart PLC
Geschikt voor analoge signalen
geschikt voor digitale signalen
Geschikt voor uitgangskaart PLC