Online configuratie mogelijk
Nee
Geschikt voor web-clients
Nee
Branche- en technologische uitbreidingen
Geïntegreerd
Max. aantal gebruikers configuratiesoftware
0
Integreerbaar i.d. engineeringsoftw. automatiseringssysteem
Ja
Min. eisen runtimesysteem, hoofdgeheugen
1000 Mbyte
Multi-user geschikt, runtime
Ja
Runtime-besturingssysteem, LINUX
Nee
Objectbouwsteenbibliotheek
Geïntegreerd
Gebruikersgroepen (wachtwoordbeveiliging) mogelijk
Ja
Aantal online/runtime-talen
16
Met Visual Basic scripttaal
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2000
Nee
Aantal configuratie-/runtimetalen
0
Met OPC-interface, server
Nee
Runtime-besturingssysteem, Windows 2000
Nee
Met OPC-interface, client
Nee
Min. klokfrequentie processor, runtimesysteem
1 GHz
Aantal configuratie-/desktoptalen
0
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 7
Ja
Met overige scripttalen
Nee
Geschikt voor runtime-besturingssysteem, Windows Vista
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 9x
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows NT
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows ME
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows Vista
Nee
Runtime-besturingssysteem, overige
Ja
Met programmeerinterfaces
Ja
SCADA-functionaliteit
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, LINUX
Nee
Runtime-besturingssysteem, Windows XP
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2003 Server
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows XP
Nee
Spraakomschakeling mogelijk
Ja
Geschikt voor besturingssysteem Windows 7
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 8
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 8
Nee