Online configuratie mogelijk
Nee
Geschikt voor web-clients
Nee
Branche- en technologische uitbreidingen
Geïntegreerd
Met overige scripttalen
Nee
Integreerbaar i.d. engineeringsoftw. automatiseringssysteem
Ja
Multi-user geschikt, runtime
Nee
Functie procesdiagnose
Optioneel
Reportsysteem/Protocolsysteem
Geïntegreerd
Max. aantal gebruikers configuratiesoftware
0
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows NT
Nee
Aantal configuratie-/runtimetalen
32
Gebruikersgroepen (wachtwoordbeveiliging) mogelijk
Ja
Met programmeerinterfaces
Ja
Objectbouwsteenbibliotheek
Geïntegreerd
Aantal online/runtime-talen
0
Runtime-besturingssysteem, Windows XP
Nee
Min. eisen configuratiesysteem, hoofdgeheugen
1000 Mbyte
Runtime-besturingssysteem, overige
Nee
Gebruikersarchief/Receptenmanagement
Geïntegreerd
Aantal configuratie-/desktoptalen
6
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows XP
Nee
Met Visual Basic scripttaal
Ja
SCADA-functionaliteit
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows ME
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 7
Ja
Runtime-besturingssysteem, Windows 2000
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 8
Nee
Runtime-besturingssysteem, LINUX
Nee
Met OPC-interface, server
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, LINUX
Nee
Met OPC-interface, client
Nee
Min. klokfrequentie processor, configuratiesysteem
1.6 GHz
Geschikt voor runtime-besturingssysteem, Windows Vista
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 9x
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 8
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2000
Nee
Geschikt voor besturingssysteem Windows 7
Ja
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows 2003 Server
Nee
Geschikt voor besturingssysteem voor configuratiesoftware, Windows Vista
Nee
Spraakomschakeling mogelijk
Ja