Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Type stuurspanning
Nom. vermogen bij DC-3 / DC-5 bij 440 V
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-3 / DC-5 bij 440 V
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit