Om prijzen, voorraadbeschikbaarheid en meer te bekijken.
Zoek andere artikelen met vergelijkbare technische (ETIM-)eigenschappen om een juiste keuze te kunnen maken.
Conditie/kortingsgroep
UNSPSC Code
Type stuurspanning
Aantal hoofdcontacten als maakcontact
Nom. stuurspanning bij AC 60 Hz
Aansluitwijze hoofdstroomcircuit
Modulaire uitvoering (voor railmontage)
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
Aantal hulpcontacten als maakcontact
Aantal hoofdcontacten als verbreekcontact
Nom. stuurspanning bij AC 50 Hz
Nom. bedrijfsstroom Ie bij DC-3 / DC-5 bij 440 V
Nom. vermogen bij DC-3 / DC-5 bij 440 V